Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMCSF 4 DADI SPECIALI M8 - NSYAMCSF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMCSF 4 DADI SPECIALI M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Flansch - nein

  • Schweißbar - ja

  • Selbstsichernd - nein

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480180262

Artikelnummer

SNRNSYAMCSF

Herstellernummer

NSYAMCSF

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Mit Flansch:

nein

Schweißbar:

ja

Selbstsichernd:

nein

Mit Nylonring:

nein

Schraubsystem:

sonstige

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

Cu2/Cu3 (Messing)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Schlüsselweite:

13 mm

Gewindesteigung:

1.25 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Höhe:

19 mm

Farbe:

Messing

Halogenfrei:

ja

4 dadi speciali M8. categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: dado - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3CM, Spacial S3D, Thalassa PLA, Thalassa PLM - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: montantein alluminio - composizione dispositivo: 4 dado, 4 rondella - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensionicon profondità 150)..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie