SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEUBU41SC CORNICE IN POLIESTERE 435X185 - NSYAEUBU41SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 185 mm
Höhe - 435 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3606480198960
Artikelnummer
SNRNSYAEUBU41SC
Herstellernummer
NSYAEUBU41SC
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
185 mm
Höhe:
435 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
19.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Cornice di accoppiamento per PanelSeT S3D compact enclosure e PanelSeT CRN compact enclosure Il telaio di accoppiamento è realizzato in poliestere con carica in fibra di vetro La larghezza è di 185 mm L'altezza è 435 mm La profondità è di 19,5 mm Fissatosu accoppiamento laterale di 2 armadi tramite vite Il kit è costituito da 1 telaio di accoppiamento e elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Peso netto: 1,05 kg Il grado di protezione in ingresso è IP66
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


