SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFPFS3DW60 STAFFE COMPLETE L= 600 - NSYAEFPFS3DW60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hohlwandset
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480323027
Artikelnummer
SNRNSYAEFPFS3DW60
Herstellernummer
NSYAEFPFS3DW60
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Hohlwandset
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
7.5 mm
Kit per carichi pesanti composto da 2 staffe. Carico massimo 400 kg




