SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLA33 MEMBRANA FL13 PASSA-CAVI A33 - NSYAECPFLA33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 215 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 86 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480389788
Artikelnummer
SNRNSYAECPFLA33
Herstellernummer
NSYAECPFLA33
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
215 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
86 mm
Farbe:
grau
Höhe:
25 mm
RAL-Nummer:
7035
Membrana per ingresso cavi FL21 con 33 ingressi 9x18mm + 24x14mm, Il prodotto è realizzato in TPE grigio chiaro (elastomero termoplastico), SBS (stirene butadiene stirene), SEBS e PP (polipropilene) (RAL 7035) Fissato sulla piastra pressacavi e sul corpodel contenitore La membrana con ingresso cavi ha 33 ingressi cavi La larghezza è di 215 mm L'altezza è di 25 mm La profondità è di 86 mm Temperatura ambiente di funzionamento -40-85°C Grado di protezione in ingresso IP65
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


