Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR36731 MUREVA PRESA SCHUKO TEDESCA 10/16A 2P+T - MUR36731

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR36731 MUREVA PRESA SCHUKO TEDESCA 10/16A 2P+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 1

  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 60 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

EAN

3606480789656

Artikelnummer

SNRMUR36731

Herstellernummer

MUR36731

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

1

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

63 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La presa di alimentazione Mureva Styl MUR36731 è un dispositivo robusto. La Schuko 2P + E con otturatori ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce l'essere waterproof. È una presa innovativa con LED che la rende visibile al buio. Il design ergonomico del dispositivo da 16A si incastra e si sblocca facilmente con una sola mano grazie all'ampio spazio per il cablaggio. È inoltre resistente agli ambienti più difficili e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Il coperchio trasparente consente di vedere la luce per localizzarla facilmente, ma anche per evitare di confondere una presa con un selettore.