SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35326 MUREVA DOPPIO PULSANTE - MUR35326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung kontaktlos - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480789427
Artikelnummer
SNRMUR35326
Herstellernummer
MUR35326
Hersteller
SNR
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Aufputz
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
Symbol "Klingel"
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Gerätetiefe:
60 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


