Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35042 MUREVA PULSANTE + STOP 10A - MUR35042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung kontaktlos - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480789465

Artikelnummer

SNRMUR35042

Herstellernummer

MUR35042

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

Symbol "Klingel"

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Gerätetiefe:

60 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Il pulsante Mureva Styl MUR35042 è un dispositivo robusto che può essere installato all'interno o all'esterno. Il pulsante ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce la tenuta all'acqua. Il dispositivo può essere fissato senza viti in modalità a incasso o in superficie. Ha un'altezza di 71 mm, una larghezza di 71 mm e una profondità di 40 mm. Il dispositivo può essere fissato senza viti a incasso o a parete.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie