SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6710-0102 Master Dimmer Universale 2ch SpaceLogic KNX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481816986
Artikelnummer
SNRMTN6710-0102
Herstellernummer
MTN6710-0102
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
2...350 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
1800 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm