SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN670802 INTERFACCIA KNX PULSANTI 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 2
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485012216
Artikelnummer
SNRMTN670802
Herstellernummer
MTN670802
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
2
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20