SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6705-0008 MASTER C COM/VEN 8/4CH16A SPACELOGIC KNX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 8
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 2300 W
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481816962
Artikelnummer
SNRMTN6705-0008
Herstellernummer
MTN6705-0008
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
8
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
16 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm