Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6513-1202 Alimentatore 640mA SpaceLogic KNX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6513-1202 Alimentatore 640mA SpaceLogic KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481902825

Artikelnummer

SNRMTN6513-1202

Herstellernummer

MTN6513-1202

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Alimentatore SpaceLogic KNX 640 mA. L'alimentatore SpaceLogic KNX genera la tensione del bus per la linea KNX. L'alimentatore ha due uscite: un'uscita KNX con bobina integrata e un'uscita DC a 30 V per dispositivi aggiuntivi. Due unità di alimentazione identiche possono essere collegate in parallelo per raddoppiare la corrente di uscita. L'alimentazione ha un contatto di segnalazione flottante per i messaggi di funzionamento e di diagnostica.