Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN632515 KNX ARGUS 220 ESTERNO BRASILE SCURO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN632515 KNX ARGUS 220 ESTERNO BRASILE SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485104874

Artikelnummer

SNRMTN632515

Herstellernummer

MTN632515

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

braun

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

8019

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Max. Reichweite frontal:

16 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

9144 min

Anzahl der Kanäle:

20

Min. Einschaltdauer:

1 s

KNX ARGUS 220. Rilevatore di movimento KNX per esterni. Monitoraggio della superficie a 220° per ampie facciate e sezioni di edifici. Con accoppiatore bus integrato. L'indirizzo fisico è programmato con un magnete. Zona a corto raggio a 360 °(raggio di circa 4 m). Ampio vano di cablaggio e sistema con spina. Il looping è possibile. Display LED di funzionamento per un allineamento rapido presso il sito di installazione. Gli elementi di funzionamento sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Testa sensore regolabile in modo flessibile. Possibilità di oscurare singole aree delle lenti. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi utilizzando una staffa di montaggio. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: possono essere attivate fino a quattro funzioni per blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale , master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. Lasensibilità, la luminosità e il timer della scala possono essere impostati usando l'ETS o il potenziometro. Timer scala a regolazione automatica. Angolo di rilevamento: 220°. Intervallo: max. 16 m. Numero di livelli: 7. Numero di zone: 112 con 448 segmenti di commutazione. Sensore di luce: variabile in continuo da circa 3 a 1000 lux (lux infiniti: la rilevazione del movimento è indipendente dalla posizione della testa del sensore). Tempo: può essere impostato esternamente da 1 s a circa 8 min. in 6 livelli o tramite ETS da circa 3 s a circa 152 ore. Sensibilità: regolabile in continuo. Impostazioni possibili per la testa del sensore: montaggio a parete: 9° in alto, 24° in basso, 12° sinistra/ destra, ±12° assiale. Montaggio a soffitto: 4° in alto, 29° inbasso, 25° sinistra/destra, ±8,5° assiale. Grado di protezione: IP55. Contenuti: con piastra di copertura e segmenti per limitare l'area di rilevamento, viti e tappi. Colore: Brasile Scuro.