SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6036 KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M STST - MTN6302-6036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480919534
Artikelnummer
SNRMTN6302-6036
Herstellernummer
MTN6302-6036
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Busspannungsversorgung:
nein
Unterkriechschutz:
ja
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Anzahl der Kanäle:
5
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
15300 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Anschlusskabel:
nein


