Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6260-7760 TOUCH PANEL IP 7 POLLICI NERO - MTN6260-7760

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606482210592

Artikelnummer

SNRMTN6260-7760

Herstellernummer

MTN6260-7760

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Zusammenstellung:

Bedienelement mit Rahmen

Ausführung:

Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Bezeichnungsfeld:

ja

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP30

Il Touch Panel SpaceLogic KNX IP 7 Pollici è uno schermo touch utilizzato per visualizzare la supervisione d'impianto dei controllori Wiser for KNX e SpaceLYnk Può essere installato sia in edifici residenziali che commerciali e in installazioni KNX nuove o esistenti. Il touch panel può mostrare la visualizzazione "Touch" basata su widget o la visualizzazione su "PC/tablet" con la possibilità di grafici realistici. Può inoltre visualizzare la nuova app Wiser KNX, nel caso in cui l’utente desideri controllare l’installazione KNX in modo simile a quanto avviene tramite smartphone. Tutte le interazioni con il pannello touch sono molto semplici ed efficienti, adattate alle esigenze del moderno concetto di case ed edifici intelligenti. L'installazione può essere eseguita orizzontalmente o verticalmente, consentendo la modalità orizzontale o verticale. Il pannello touch è dotato di un'applicazione integrata che rende la configurazione facile e veloce. Grazie alla connettività WIFI, l'installazione è più semplice e offre la libertà di scegliere la posizione di installazione. Una funzione di aggiornamento over the air (OTAU) disponibile nel pannello touch mantiene la soluzione sempre aggiornata e sicura. Il Touch Panel può essere installato in superficie, ovunque ci siano cavi da 24 V per alimentarlo.