SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN617125 PULS.KNX 2 CAN.PLUS SYSM,BI.ATT.LUC. - MTN617125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485099422
Artikelnummer
SNRMTN617125
Herstellernummer
MTN617125
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


