SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5775-0000 UNIVERSAL RTC W. TOUCH DPL - MTN5775-0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Sensor extern - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480392887
Artikelnummer
SNRMTN5775-0000
Herstellernummer
MTN5775-0000
Hersteller
SNR
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0...0.9 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
26 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W


