SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5764-6033 FTC W SWITCH 230V SAH SDSG - MTN5764-6033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 10...50 °C
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480919367
Artikelnummer
SNRMTN5764-6033
Herstellernummer
MTN5764-6033
Hersteller
SNR
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
10...50 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
1...1 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
beige
Höhe:
73 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
42 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W


