Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN478519 CORNICE M-SMART QUINT.BIANCOBRIL - MTN478519

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN478519 CORNICE M-SMART QUINT.BIANCOBRIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.7 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3606485096483

Artikelnummer

SNRMTN478519

Herstellernummer

MTN478519

Hersteller

SNR

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Breite:

80.5 mm

Höhe:

365.3 mm

Tiefe:

10.1 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

Cornice coperchio MTN478519 Merten System M di Schneider Electric di colore Bianco Polare con 5 canali. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico M-Smart. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Realizzata in policarbonato, questa cornice coperchio è molto affidabile e resistente. La cornice coperchio è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, ilsistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.