Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464398 PIASTRINA DA INS.4643.MODUL.JACK - MTN464398

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464398 PIASTRINA DA INS.4643.MODUL.JACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485004815

Artikelnummer

SNRMTN464398

Herstellernummer

MTN464398

Hersteller

SNR

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

42 mm

Gerätehöhe:

62 mm

Gerätetiefe:

15 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

La piastra centrale MTN464398 Merten Inserts di Schneider Electric è un inserto per presa inclinata di colore Nero. Questa piastra centrale appartiene ai gruppi estetici Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan vetro, M-Smart, M-Star, System M, Trancent. La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La piastra centrale è in realizzata poliammide, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. In edifici residenziali, uffici, scuole o alberghi, Merten System Design rappresenta una fonte di ispirazione, design e funzionalità per tutti gli spazi abitati. Dal controllo delle installazioni convenzionali all'intuitiva tecnologia KNX, System Design offre tutte le funzionalità di una gamma di interruttori moderna e flessibile.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie