Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4572-6033 CEN.PL. F.ACTASSI MODULE 2G SAH SDSG - MTN4572-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4572-6033 CEN.PL. F.ACTASSI MODULE 2G SAH SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Farbe - beige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480890376

Artikelnummer

SNRMTN4572-6033

Herstellernummer

MTN4572-6033

Hersteller

SNR

Ausführung:

Zentralplatte

Farbe:

beige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

La piastra centrale MTN4572-6033 Merten System Design di Schneider Electric è una piastra con 2 canali per connettori RJ45 di colore Sahara. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design.La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 23 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Realizzata in ABS(acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra centrale è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il dispositivo è ecocompatibile e assicura tenuta alla polvere. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie