SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4250-6035 CEN.PLA. W. SQ. OPENING+LAB. LW SDSG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung - sonstige
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480889721
Artikelnummer
SNRMTN4250-6035
Herstellernummer
MTN4250-6035
Hersteller
SNR
Zusammenstellung
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung
sonstige
Tragring
nein
Mit Staubschutz
nein
Mit Klappdeckel
nein
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9003
Transparent
nein
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
1
Mit Buchsen/Kupplungen
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
2
Mit Zugentlastung
nein
Buchsen geschirmt
nein
Gehäuse geschirmt
nein
Lüsterklemme
nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite
73 mm
Gerätehöhe
73 mm
Gerätetiefe
31 mm
La piastra centrale MTN4250-6035 Merten System Design di Schneider Electricè un inserto per TAE/audio/USB di colore Bianco Loto. Poiché è chiusa dall'otturatore, garantisce la massima sicurezza in qualsiasi momento. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio è tramite viti e graffe. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mmdi larghezza, 15 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La finitura della superficie è lucida e dona a ogni stanza un aspetto elegante e raffinato. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra centrale è affidabile e resistente. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.