SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4123-6035 PLACCA ANTEN.2/3 FORI BIANCO SYSD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung - sonstige
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480890147
Artikelnummer
SNRMTN4123-6035
Herstellernummer
MTN4123-6035
Hersteller
SNR
Zusammenstellung
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung
sonstige
Tragring
nein
Mit Staubschutz
nein
Mit Klappdeckel
nein
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9003
Transparent
nein
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
0
Mit Buchsen/Kupplungen
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
3
Mit Zugentlastung
nein
Buchsen geschirmt
nein
Gehäuse geschirmt
nein
Lüsterklemme
nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite
71 mm
Gerätehöhe
71 mm
Gerätetiefe
10 mm
La piastra centrale MTN4123-6035 Merten System Design di Schneider Electric è una presa di alimentazione per antenna di colore Bianco Loto. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 10 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La finitura della superficie è lucida e dona un aspetto luminoso e raffinato. La piastra centrale è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.