Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4050-6533 CORNICE D-LIFE 5G SAHARA - MTN4050-6533

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4050-6533 CORNICE D-LIFE 5G SAHARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - beige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480890604

Artikelnummer

SNRMTN4050-6533

Herstellernummer

MTN4050-6533

Hersteller

SNR

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

beige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

5

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

378 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

12 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Cornice coperchio MTN4050-6533 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara con 5 canali. La cornice coperchio può essere installata in posizione orizzontale e verticale. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa cornice coperchio è affidabile e resistente. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico D-Life. Dimensioni: 378 mm di larghezza, 90 mm di altezza, 12 mm di profondità. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie