Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN403305 CORNICE M-ELEGANCE TRIP.MET. TITANIO - MTN403305

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN403305 CORNICE M-ELEGANCE TRIP.MET. TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485111230

Artikelnummer

SNRMTN403305

Herstellernummer

MTN403305

Hersteller

SNR

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

90 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

232.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

10.1 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Cornice coperchio MTN403305 Merten System M di Schneider Electric di colore Titanio con 3 canali. La cornice coperchio appartiene ai gruppi estetici in metallo M-Elegance. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. Vanta un gradodi protezione IP20. Realizzata in materiale metallico, questa cornice coperchio è molto affidabile e resistente. Essendo rispettosa dell'ambiente. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema èin grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie