SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6036 DOU.ROCK. CONT.WIN+MARK.DNDSTST SDSG - MTN3429-6036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Wippe
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - Edelstahl
Kontrollfenster/Lichtauslass - ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480888335
Artikelnummer
SNRMTN3429-6036
Herstellernummer
MTN3429-6036
Hersteller
SNR
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
Edelstahl
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


