Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3300-6033 ROCKER SAH SDSG - MTN3300-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3300-6033 ROCKER SAH SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480887970

Artikelnummer

SNRMTN3300-6033

Herstellernummer

MTN3300-6033

Hersteller

SNR

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere MTN3300-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questo bilanciere è affidabile e resistente. Il bilanciere appartieneal gruppo estetico System Design. Larghezza 71 mm. Altezza 27 mm. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il bilanciere può essere utilizzato per un interruttore o un pulsante singolo. Lunghezza 70 mm. Fissaggio tramite morsetto. È compatibile con la gamma Merten System Design. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie