SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN296725 PLACCA PRESE ANTENNE 2O3 F., BI.ATT.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verwendung - sonstige
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606485093031
Artikelnummer
SNRMTN296725
Herstellernummer
MTN296725
Hersteller
SNR
Zusammenstellung
Zentralplatte
Verwendung
sonstige
Tragring
nein
Mit Staubschutz
nein
Mit Klappdeckel
nein
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
nein
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
0
Mit Buchsen/Kupplungen
nein
Mit Zugentlastung
nein
Buchsen geschirmt
nein
Gehäuse geschirmt
nein
Lüsterklemme
nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite
57 mm
Gerätehöhe
56 mm
Gerätetiefe
10 mm
Il prodotto MTN296725 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per presa TV/SAT di colore Bianco Attivo. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Il trattamento antibatterico delle superfici assicura massimo rispetto per la salute. La piastra centrale è realizzata in policarbonato, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Il prodotto aderisce al programma Green Premium, una garanzia per la protezione della vostra famiglia. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.