SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN296225 PIASTRA CENTR PER MOD UAE, SINGOLA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verwendung - UAE/IAE
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606485092997
Artikelnummer
SNRMTN296225
Herstellernummer
MTN296225
Hersteller
SNR
Zusammenstellung
Zentralplatte
Verwendung
UAE/IAE
Tragring
nein
Mit Staubschutz
nein
Mit Klappdeckel
nein
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
nein
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
1
Mit Zugentlastung
nein
Buchsen geschirmt
nein
Gehäuse geschirmt
nein
Lüsterklemme
nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite
56 mm
Gerätehöhe
56 mm
Gerätetiefe
17 mm
Il prodotto MTN296225 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per connettore RJ11 o RJ45 di colore Bianco Attivo. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Il trattamento antibatterico delle superfici assicura massimo rispetto per la salute. La piastra centrale è realizzata in policarbonato, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, questa piastra centrale è un prodotto Green Premium. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.