Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMGN15710 SBI 14X51 Sicherungstrager, 2P, 10-50A - MGN15710

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SBI

EAN

3303432402969

Artikelnummer

SNRMGN15710

Herstellernummer

MGN15710

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

2

Leitungsschutzschalter C60, UL489, 2P, 3A, D Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC.