SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5560 POWER METER PM5560 (ETHERNET+MODBUS) - METSEPM5560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 20 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480614064
Artikelnummer
SNRMETSEPM5560
Herstellernummer
METSEPM5560
Hersteller
SNR
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
20 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
20...400 V
Nennspannung (Un) L-L:
35...690 V
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
Stecktechnik
Genauigkeitsklasse:
C
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Frequenz:
45...65 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Impulsrate:
1...9999999 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP52
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


