SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5330 POWER METER PM5330 (PM5310+2 REL )

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 8.5 A
Maximalstrom (Imax) - 20 A
Nennspannung (Un) N-L - 20...400 V
Nennspannung (Un) L-L - 35...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480614026
Artikelnummer
SNRMETSEPM5330
Herstellernummer
METSEPM5330
Hersteller
SNR
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
8.5 A
Maximalstrom (Imax):
20 A
Nennspannung (Un) N-L:
20...400 V
Nennspannung (Un) L-L:
35...690 V
Frequenz:
45...65 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
ja
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1...9999999 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Stecktechnik
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
0
Schutzart (IP):
IP52