SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5320R PM5320-ETHERNET-TA QUICK CLICK RJ45 - METSEPM5320R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennspannung (Un) N-L - 20...400 V
Nennspannung (Un) L-L - 35...690 V
Frequenz - 45...65 Hz
Polart - Dreileiter
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606481279064
Artikelnummer
SNRMETSEPM5320R
Herstellernummer
METSEPM5320R
Hersteller
SNR
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
20...400 V
Nennspannung (Un) L-L:
35...690 V
Frequenz:
45...65 Hz
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
ja
Geeicht:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1...10000000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Frontmontage
Breite in Teilungseinheiten:
0
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
0
Schutzart (IP):
IP52
Schutzart (NEMA):
1