SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5310 POWER METER PM5310 (MODBUS+2I/2O) - METSEPM5310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 8.5 A
Maximalstrom (Imax) - 20 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480614002
Artikelnummer
SNRMETSEPM5310
Herstellernummer
METSEPM5310
Hersteller
SNR
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
8.5 A
Maximalstrom (Imax):
20 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) N-L:
20...400 V
Nennspannung (Un) L-L:
35...690 V
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
Stecktechnik
Genauigkeitsklasse:
C
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Frequenz:
45...65 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Impulsrate:
1...9999999 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP52
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


