SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM3255 PM3255 INS.TA, CONT. RIP., MOD., THD, MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - nein
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480481611
Artikelnummer
SNRMETSEPM3255
Herstellernummer
METSEPM3255
Hersteller
SNR
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Misuratore di energia PM3255 per montaggio su guida DIN con display LCD retroilluminato da 128 x 96 pixel. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente, distorsione armonica totale e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 277 V AC, da 173 a480VAC A e da 100 a 300 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase, monofase e neutro o trifase. L'intervallo di misura diretta è da 50 a 570 V AC, con un TV esterno da 570 a 999000 V AC. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 80 a 570VAC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 50 a 330VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Presenta due ingressi digitali e due uscite digitali. Il misuratore offre 512 kB di memoria per la registrazione di eventi con un massimo di 15 allarmi con registri per il consumo di alimentazione ed energia. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90mm), profondità 2,76 pollici (70 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).