Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM3250 PM3250 INS.TA, MODBUS, THD, MT - METSEPM3250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM3250 PM3250 INS.TA, MODBUS, THD, MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 50...330 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 80...570 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480481604

Artikelnummer

SNRMETSEPM3250

Herstellernummer

METSEPM3250

Hersteller

SNR

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

50...330 V

Nennspannung (Un) L-L:

80...570 V

Frequenz:

45...65 Hz

Genauigkeitsklasse:

C

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifausführung:

Multitarif

Tarifsteuerung:

intern

Messungsart Lastgang:

nein

Zulassung:

innerstaatlich

Anzeigeart:

digital

Montageart:

Einbau

Breite in Teilungseinheiten:

5

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

0

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Misuratore di energia PM3250 per montaggio su guida DIN con display LCD retroilluminato da 128 x 96 pixel. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente, distorsione armonica totale e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 277 V AC, da 173 a480VAC A e da 100 a 300 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase, monofase e neutro o trifase. L'intervallo di misura diretta è da 50 a 570 V AC, con un TV esterno da 570 a 999000 V AC. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 80 a 570VAC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 50 a 330VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Il misuratore offre la registrazione di eventi fino a 5 allarmi. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,76 pollici (70 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie