SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR60500U TA ROGOWSKI 5000A - D=191 MM - CAVO 2,4M - METSECTR60500U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 5000 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 191 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487157359
Artikelnummer
SNRMETSECTR60500U
Herstellernummer
METSECTR60500U
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
5000 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
191 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
191...191 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
191...191 mm
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


