Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5VV600 TA 6000/5 SBARRA 55X165MM - METSECT5VV600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5VV600 TA 6000/5 SBARRA 55X165MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 6000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 70 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

3303431123827

Artikelnummer

SNRMETSECT5VV600

Herstellernummer

METSECT5VV600

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

6000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

70 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

55...55 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

165...165 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 6000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 165 mm x 55 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 70 VA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie