SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HP100 TA APRIBILE -1000/5A - D44 MM - METSECT5HP100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
EAN
3606489608507
Artikelnummer
SNRMETSECT5HP100
Herstellernummer
METSECT5HP100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
44 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


