SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HP025 TA APRIBILE -250/5A - D44 MM - METSECT5HP025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606489608439
Artikelnummer
SNRMETSECT5HP025
Herstellernummer
METSECT5HP025
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Öffnungsdurchmesser:
44 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


