Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HM080 TA APRIBILE -800/5A - 42.4X85 MM - METSECT5HM080

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HM080 TA APRIBILE -800/5A - 42.4X85 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606489608385

Artikelnummer

SNRMETSECT5HM080

Herstellernummer

METSECT5HM080

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

85...85 mm

Öffnungsbreite:

42.4...42.4 mm

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 800 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 42,4 mm x 85 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.