Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG010 TA APRIBILE -100/5A - D32.5 MM - METSECT5HG010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG010 TA APRIBILE -100/5A - D32.5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489608248

Artikelnummer

SNRMETSECT5HG010

Herstellernummer

METSECT5HG010

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

32.5 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 100 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 32,5 mm. Carico e classedi precisione: per classe 3 potenza massima 1,5 VA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie