SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECAB10 CAVO 10M PER DISPLAY REMOTO PM8244 - METSECAB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480752339
Artikelnummer
SNRMETSECAB10
Herstellernummer
METSECAB10
Hersteller
SNR
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Pinbelegung:
1:1


