SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMDSAN11 BLOCCO CONTATTI 1NO+1NC - MDSAN11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Montageart - Seitenanbau
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480190261
Artikelnummer
SNRMDSAN11
Herstellernummer
MDSAN11
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Montageart:
Seitenanbau
Gli interruttori di disconnessione del motore MD sono omologati UL 508 Adatti per il controllo del motore ( UL File E164864) e sono conformi alla norma IEC 60947 3. È in un involucro NEMA 4X compatto adatto per l'uso in applicazioni NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X e 12. Questo modulo di contatto ausiliario ha un contatto normalmente aperto e un contatto normalmente chiuso. Il contatto ausiliario è omologato UL ed è certificato CSA.


