Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESP083F23G0 MODICON POE MANAGED SWITCH 8TX - MCSESP083F23G0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481813800

Artikelnummer

SNRMCSESP083F23G0

Herstellernummer

MCSESP083F23G0

Hersteller

SNR

Montageart:

Hutschiene

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

90 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

123 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

106 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

140 mm

Max. Leistungsaufnahme:

106 W

Redundante Stromversorgung:

ja

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti Modicon PoE. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 8 porte di trasmissione cavi in rame. La funzione Power over Ethernet è disponibile su questo switch. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di corrente di 106 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 125 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 1,40 kg. Consente di alimentare un dispositivo alimentato, ad esempio unatelecamera IP, tramite il cavo a 4 doppini intrecciati, utilizzato allo stesso tempo come comunicazione Ethernet. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie