SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM123F23G0 MODICON MANAGED SWITCH 8TX/4GE TX - MCSESM123F23G0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - ja
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481463432
Artikelnummer
SNRMCSESM123F23G0
Herstellernummer
MCSESM123F23G0
Hersteller
SNR
Montageart:
Hutschiene
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
ja
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
73 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
111 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
138 mm
Max. Leistungsaufnahme:
9 W
Redundante Stromversorgung:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


