Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM103F2CU0 MODICON MANAGED SWITCH 8TX/2FX-MM - MCSESM103F2CU0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Power over Ethernet (PoE) - sonstige

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481463395

Artikelnummer

SNRMCSESM103F2CU0

Herstellernummer

MCSESM103F2CU0

Hersteller

SNR

Montageart:

Hutschiene

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

2

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

73 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

104 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

138 mm

Max. Leistungsaufnahme:

8 W

Redundante Stromversorgung:

ja

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 8 porte di trasmissione per cavi in rame e 2 porte per fibra otticamultimodale. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 8W e ad una tensione nominale da 12Va 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 73 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 0,50 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie