SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP312 PETTINE 3P 12 MODULI UL508 PER C60BP - M9XUP312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 115 A
Länge - 216 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481192844
Artikelnummer
SNRM9XUP312
Herstellernummer
M9XUP312
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Länge:
216 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Zuschneidbar:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


