Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP306 PETTINE 3P 6 MODULI UL508 PER C60BP - M9XUP306

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Länge - 108 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481192837

Artikelnummer

SNRM9XUP306

Herstellernummer

M9XUP306

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Länge:

108 mm

Zuschneidbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

18

Bemessungsdauerstrom Iu:

115 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

grau

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie