SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP106 PETTINE 1P 6 MODULI UL508 PER C60BP - M9XUP106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 18 mm
Länge - 108 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481192790
Artikelnummer
SNRM9XUP106
Herstellernummer
M9XUP106
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
108 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
grau
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie