Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9R12425 GFP 4P 25A 86MA A-SI TYPE 480Y/277V - M9R12425

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9R12425 GFP 4P 25A 86MA A-SI TYPE 480Y/277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 86 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430609902

Artikelnummer

SNRM9R12425

Herstellernummer

M9R12425

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

86 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.5 kA

Stoßstromfestigkeit:

10 kA

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Questo prodotto Multi GFP è un interruttore a corrente residua (RCCB). È un interruttore 4P con 25A di corrente nominale In, sensibilità alla dispersione a terra di 86 mA e una classe di protezione di tipo A-SI. Protegge le persone da scosse elettriche da contatto diretto. Protegge inoltre le installazioni dai rischi di incendio. Lo scatto in caso di guasto è indicato da un indicatore di stato meccanico rosso sulla pannello anteriore. Il tipo A-SI offre una maggiore immunità ai disturbi elettrici. Questoprodotto è dedicato ai costruttori originali di apparecchiature (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo negli edifici industriali e terziari. È conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 81 mm x (P) 60 mm. Il peso è 0,45 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.